3/8″ Stiknøgle med slagnøgle, TORX E10

Art.-nr.: 13425 E10
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13425 E10
EAN/GTIN 4991644318469
Producentnummer 13425 E10
L-nummer L60050 7681

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 32 mm
Mål D2: 19 mm
D1: 12,2 mm
Længde: 6,4 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
E10
Indvendig Torx
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven