12,5 mm (1/2″) VDE-forlængerstørrelse5 L.148 mm

Art.-nr.: 13420002
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13420002
EAN/GTIN 4018754253883
Producentnummer 13420002
L-nummer L60010 7157

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • VDE isolerer op til 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beskyttet i henhold til IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Egenskab:

  • d: 27 mm
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/2″
  • Gr.: 5
  • Længde [mm): 148 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • Vægt: 206 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven