Digital værkstedsmåler IP65 med knivspidser, med finjustering 300x 90mm

Art.-nr.: 1341522
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 1341522
    EAN/GTIN 4029713019457
    Producentnummer 1341522

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Rustfrit stål
    • Induktivt målesystem, beskyttelsesklasse IP65
    • ISO 13385
    • Knivspidser
    • LCD-display:
    • - 10 mm med måleområde 300 mm; - 12,5 mm fra måleområde 500 mm
    • Låseskrue

    Beskrivelse:

    Digital værkstedsmåler IP 65 af rustfrit stål. Nøjagtighed i henhold til DIN 862. Med låseskrue, knivspidser og finjustering. Aflæsning 0,01 mm / 0,0005 tommer, 8,5 mm LCD-display. Nulindstilling på et hvilket som helst tidspunkt. QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, PRESET-funktion, mm/tommer-omskifter. Variabel dataudgang (RS 232 + Digimatic + USB), måleblok til indvendig måling: 10 mm

    Egenskab:

    • Materiale: Rustfrit stål
    • IP-klasse: IP 65
    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 0 - 300
    • Fejlgrænse (mm): 0,04 mm
    • Fejlgrænse (µm): 40 µm
    • Cifferhøjde: 8,5 mm
    • Måling af kæbelængde (mm): 90 mm
    • Hulstørrelse (mm): 10 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven