3/8″ Stiknøgle med slagnøgle, 12-kant (inch) 1/4″

Art.-nr.: 13406A 1/4
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13406A 1/4
EAN/GTIN 4991644346219
Producentnummer 13406A 1/4

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 32 mm
Mål D2: 18,5 mm
D1: 9,8 mm
Længde: 5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1/4″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven