3/8″ Stiknøgle med slagnøgle, 12-kant (inch) 11/16″

Art.-nr.: 13406A 11/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13406A 11/16
EAN/GTIN 4991644346318
Producentnummer 13406A 11/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 32 mm
Mål D2: 21,5 mm
D1: 23,5 mm
Længde: 12 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 11/16″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven