3/8″ Stiknøgle med slagnøgle, 12-kant 8 mm

Art.-nr.: 13405M 8mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13405M 8mm
EAN/GTIN 4991644317219
Producentnummer 13405M 8mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 32 mm
Mål D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Længde: 6 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 8 mm
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven