Digital værkstedsmåler IP65 med knivspidser, 1000 x 150 mm

Art.-nr.: 1340534
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
Måleområde 0 mm - 1.000 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1340534
EAN/GTIN 4029713019440
Producentnummer 1340534
L-nummer L40510 1927

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • Induktivt målesystem, beskyttelsesklasse IP65
  • ISO 13385
  • Knivspidser
  • LCD-display:
  • - 10 mm med måleområde 300 mm; - 12,5 mm fra måleområde 500 mm
  • Låseskrue

Beskrivelse:

Digital værkstedsmåler IP 65 af rustfrit stål. Nøjagtighed i henhold til DIN 862. Med låseskrue og bladspidser. Aflæsning 0,01 mm / 0,0005 tommer, 12,5 mm LCD-display. Nulindstilling på et hvilket som helst tidspunkt. QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, PRESET-funktion, mm/tommer-omskifter. Variabel dataudgang (RS 232 + Digimatic + USB), måleblok til indvendig måling: 20 mm.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • IP-klasse: IP 65
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 1000
  • Fejlgrænse (mm): 0,06 mm
  • Fejlgrænse (µm): 60 µm
  • Cifferhøjde: 12,5 mm
  • Måling af kæbelængde (mm): 150 mm
  • Hulstørrelse (mm): 20 mm

Norm:

EN ISO 3650

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven