3/8″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 5/8″

Art.-nr.: 13401A 5/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13401A 5/8
EAN/GTIN 4991644345601
Producentnummer 13401A 5/8

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 32 mm
Mål D2: 21,5 mm
D1: 22,3 mm
Længde: 11 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 5/8″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven