3/8″ Stiknøgle med slagnøgle med magnet 17 mm

Art.-nr.: 13400MG 17mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13400MG 17mm
EAN/GTIN 4991644315826
Producentnummer 13400MG 17mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 32 mm
Mål D2: 22 mm
D1: 24,5 mm
Længde: 7,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 17 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven