3/8″ Stiknøgle med slagnøgle med magnet 12 mm

Art.-nr.: 13400MG 12mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13400MG 12mm
EAN/GTIN 4991644315772
Producentnummer 13400MG 12mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 32 mm
Mål D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Længde: 5,6 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 12 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven