3/8″ Stiknøgle med slagnøgle med magnet 10 mm

Art.-nr.: 13400MG 10mm
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
  • Drivfirkant: 3/8
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
Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13400MG 10mm
EAN/GTIN 4991644315758
Producentnummer 13400MG 10mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 32 mm
Mål D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Længde: 4,2 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 10 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven