3/8″ Stiknøgle med slagnøgle med magnet 11/32″

Art.-nr.: 13400AG 11/32
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13400AG 11/32
EAN/GTIN 4991644316038
Producentnummer 13400AG 11/32
L-nummer L60050 10757

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 32 mm
Mål D2: 19 mm
D1: 14,5 mm
Længde: 3,8 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 11/32″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven