Rørnøgle, amerikanisch Mod. max. 90mm

Art.-nr.: 133A.24
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133A.24
EAN/GTIN 3148516741615
Producentnummer 133A.24
L-nummer L60130 5826

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændingsområde: 0 til 140 mm; 0 til 5″
  • Krop i støbejern
  • Udskiftelig fast stålkæbe, hærdet til 55 HRc
  • Befrielig kæbe i smedet stål

Egenskab:

  • En max. [″]: 3
  • A max. [mm]: 90
  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 29,5
  • E [mm]: 29,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • >[kg]: 2.460

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven