Rørnøgle, amerikanisch Mod. max. 76mm

Art.-nr.: 133A.18
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133A.18
EAN/GTIN 3148516741523
Producentnummer 133A.18
L-nummer L60130 7852

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændingsområde: 0 til 140 mm; 0 til 5″
  • Krop i støbejern
  • Udskiftelig fast stålkæbe, hærdet til 55 HRc
  • Befrielig kæbe i smedet stål

Egenskab:

  • En max. [″]: 2'1/2
  • A max. [mm]: 76
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 26,0
  • E [mm]: 26,0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1.560

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven