{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | EG-M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 40435 | |
Toleranceklasse | 6HX mod. | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 12,5 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Serie | Master Tap | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133560 EG-M12 | |
EAN/GTIN | 4062406208325 | |
Producentnummer | 133560 EG-M12 |