{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | DLC | |
Gevindtype | EG-M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Toleranceklasse | 6HX mod. | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 4×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,4 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,15 mm | |
Gevind-⌀ | 2 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 8 mm | |
Serie | Master Tap | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133555 EG-M2 | |
EAN/GTIN | 4067263829782 | |
Producentnummer | 133555 EG-M2 |