{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | Pg7 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | Pg | |
Flankevinkel | 80 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 40432 | |
Gevindstandard | DIN 40430 | |
Skærfasform | D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,27 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 20 | |
Gevind-⌀ | 12,5 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 11,4 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 4 | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37,5 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133450 PG7 | |
EAN/GTIN | 4045197074904 | |
Producentnummer | 133450 PG7 |