Der findes et alternativ til dette produkt:

Spånbrydertapper, ubelagt, UNF: 7/16-20

Art.-nr.: 133402 7/16-20
Rabat
407,29 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Toleranceklasse: 2B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 7/16-20 UNF
Belægning ubelagt
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Toleranceklasse 2B
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,27 mm
Gevindgange pr. tomme 20
Gevind-⌀ 11,11 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftfirkant □ 6,2 mm
Kernehul-⌀ 9,9 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 33,33 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133402 7/16-20
EAN/GTIN 4045197594808
Producentnummer 133402 7/16-20

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spånbrydertapper, ubelagt, UNF: 7/16-20

Spånbrydertapper, ubelagt, UNF: 7/16-20

på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
407,29 DKK
199,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
479,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.214,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.132,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
253,82  DKK
plus moms plus fragt
Gevindgange pr. tomme 20 20 20 20 20
Samlet længde L 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 100 mm
Gevind-⌀ 11,11 mm 11,11 mm 11,11 mm 11,11 mm 11,11 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej
Kernehul-⌀ 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm
Skaftfirkant □ 6,2 mm 6,2 mm 7 mm 7 mm 6,2 mm
Gevinddybde 33,33 mm 33,33 mm 33,33 mm 33,33 mm 33,33 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven