{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 10-32 UNF | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,794 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 32 | |
Gevind-⌀ | 4,83 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,1 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 14,49 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133400 10-32 | |
EAN/GTIN | 4045197074744 | |
Producentnummer | 133400 10-32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snittap 10-32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
295,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
116,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Antal spånnoter | 3 | 3 |
Flankevinkel | 60 | 60 |
Samlet længde L | 70 | 70 |
Gevindstørrelse | 10-32 UNF | 10-32 UNF |
Indvendig køling | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS E |