Snittap, ubelagt, UNC: 12-24

Art.-nr.: 133352 12-24
Rabat
248,45 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNC Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNC
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Toleranceklasse: 2B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 12-24 UNC
Belægning ubelagt
Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 371
Toleranceklasse 2B
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,058 mm
Gevindgange pr. tomme 24
Gevind-⌀ 5,49 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 4,5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 16,44 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133352 12-24
EAN/GTIN 4045197594655
Producentnummer 133352 12-24

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Snittap, ubelagt, UNC: 12-24

Snittap, ubelagt, UNC: 12-24

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
248,45 DKK
53,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
291,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
243,61  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt
Flankevinkel 60 grader 60 grader 60 grader
Samlet længde L 80 mm 80 mm 80 mm
Gevindtype UNC UNC UNC
Skæreretning højre højre højre
Skæremateriale HSS E HSS E HSS E
Produkttype Snittapper Snittapper Snittapper

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven