{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | G3/8 | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Gevind-⌀ | 16,66 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 15,25 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 49,98 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133330 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197901163 | |
Producentnummer | 133330 G3/8 |