{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | G1/2 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 20,96 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 19 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 62,88 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133327 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406081140 | |
Producentnummer | 133327 G1/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM G1/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
494 styk på lager
1.247,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
648,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.139,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
658,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
1.035,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
1.139,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | B | B | B | B | B |
Belægning | TiAlN | vaporiseret | AlTiX | TiN | TiCN | DLC |
Samlet længde L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Gevind-⌀ | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
Gevindstørrelse | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Standard | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Skaftfirkant □ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |