{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G3/4 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 5156 | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 26,44 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftfirkant □ | 16 mm | |
Kernehul-⌀ | 24,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 79,32 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133325 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197301604 | |
Producentnummer | 133325 G3/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper HSS-E G3/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
1.083,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.847,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
2.033,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.337,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.698,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
1.847,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Antal spånnoter | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Belægning | vaporiseret | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
Kernehul-⌀ | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Gevinddybde | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |