HM-spånbrydertap, TiAlN, G: G1/4

Art.-nr.: 133320 G1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 371
  • Skærfasform: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/4
Belægning TiAlN
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HM
Standard DIN 371
Skærfasform D
Skaft Cylinderskaft med h6
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,337 mm
Gevindgange pr. tomme 19
Gevind-⌀ 13,16 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Skaftfirkant □ 11 mm
Kernehul-⌀ 11,8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 6
Farvering rød
Antal skær Z 6
Gevinddybde 19,74 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133320 G1/4
EAN/GTIN 4045197074584
Producentnummer 133320 G1/4

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
3
Stål < 60 HRC
H
2
Stål < 65 HRC
H
1
Stål < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GFK, CFK
N
18
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil udførelse.
Opfylder selv de største krav til ydelse.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Anbefaling:

Vi anbefaler ved meget hårde ståltyper, TOOLOX- og HARDOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, der er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel). Anvendelse kun med længdeudligningspatron − også på maskiner med synkroniseret spindeldrev.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven