{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | G1/2 | |
Belægning | TiCN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 20,96 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 19 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 62,88 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133312 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406236724 | |
Producentnummer | 133312 G1/2 |