Digital værkstedsmåler med knivspidser, med finjustering 300x 90 mm

Art.-nr.: 1331522
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1331522
EAN/GTIN 4029713019280
Producentnummer 1331522

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • Induktivt målesystem, modstandsdygtigt over for fugt og sved
  • ISO 13385
  • Knivspidser
  • LCD-display: 10 mm
  • med måleområde 300 mm;
  • 12,5 mm fra måleområdet 500 mm
  • Låseskrue

Beskrivelse:

Digital værkstedsmåler af rustfrit stål. Nøjagtighed i henhold til DIN 862. Med låseskrue, knivspidser og finjustering. Læsning 0,01 mm / 0,0005 tommer, 8,5 mm LCD-display. Nulindstilling på et hvilket som helst tidspunkt. QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, PRESET-funktion, mm/tommer-omskifter. Variabel dataudgang (RS 232 + Digimatic + USB), måleblok til indvendig måling: 10 mm.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 300
  • Fejlgrænse (mm): 0,04 mm
  • Fejlgrænse (µm): 40 µm
  • Cifferhøjde: 8,5 mm
  • Måling af kæbelængde (mm): 90 mm
  • Hulstørrelse (mm): 10 mm

Norm:

EN ISO 3650

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven