3/8″ Stiknøgle med slagnøgle tyndt vadende (inch) 11/16″

Art.-nr.: 13301A 11/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13301A 11/16
EAN/GTIN 4991644346721
Producentnummer 13301A 11/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 80 mm
Mål D2: 21,5 mm
D1: 23,5 mm
Længde: 17 mm
Højde: 65,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 11/16″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven