3/8″ Stiknøgle med slagnøgle (mm) 17 mm

Art.-nr.: 13300M 17mm
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
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
Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13300M 17mm
EAN/GTIN 4991644320028
Producentnummer 13300M 17mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 80 mm
Mål D2: 22 mm
D1: 24,5 mm
Længde: 17 mm
Højde: 65,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 17 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven