2-punkts indvendig mikrometerskrue, 950-975 mm

Art.-nr.: 133-178
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
    Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 133-178
    EAN/GTIN 4946368017358
    Producentnummer 133-178
    L-nummer L40010 10514

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dette er en standard indvendig mikrometerskrue (enkelt enhed) med følgende egenskaber: Standard enkeltstang HM-måleoverflader

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 925 - 950
    Graduering: 0,01 mm
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±15 µm
    Vægtskala: Vægttromle og hylster matforkromet, Ø 18 mm
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. kasse, varmeisolering (fra 100 mm), nøgle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven