2-punkts indvendig mikrometerskrue, 725-750 mm

Art.-nr.: 133-170
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
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133-170
EAN/GTIN 4946368017273
Producentnummer 133-170
L-nummer L40010 10213

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standard indvendig mikrometerskrue (enkelt enhed) med følgende egenskaber: Standard enkeltstang HM-måleoverflader

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 725 - 750
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±12 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster matforkromet, Ø 18 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, varmeisolering (fra 100 mm), nøgle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven