2-punkts indvendig mikrometerskrue, 200-225 mm

Art.-nr.: 133-149
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
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133-149
EAN/GTIN 4946368017068
Producentnummer 133-149
L-nummer L40010 1724

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standard indvendig mikrometerskrue (enkelt enhed) med følgende egenskaber: Standard enkeltstang HM-måleoverflader

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 200 - 225
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±5 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster matforkromet, Ø 18 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, varmeisolering (fra 100 mm), nøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven