Spånbrydertapper til synkronspindler HSS-E-PM 10X1

Art.-nr.: 132950 10X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M10×1
Belægning TiAlN
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skaftfirkant □ 8 mm
Kernehul-⌀ 9 mm
Gevind-⌀ 10 mm
Skafttolerance h6
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 30 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132950 10X1
EAN/GTIN 4045197704955
Producentnummer 132950 10X1

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
40
Aluminium (med korte spåner)
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse med skæreansnit og skaft i henhold til DIN 1835-B. Speciel geometri til brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af snittappen sker dermed via maskinens synkronspindel. En særlig TiAlN-belægning af hensyn til optimale standtider. Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8%).

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven