Spånbrydertapper 16X1,5

Art.-nr.: 132861 16X1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M16×1,5
Belægning TiCN
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 14,5 mm
Gevind-⌀ 16 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 5
Farvering rød
Antal skær Z 5
Gevinddybde 24 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132861 16X1,5
EAN/GTIN 4045197745767
Producentnummer 132861 16X1,5

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
Stål < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafit
N
15
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved meget hårde ståltyper, TOOLOX- og HARDOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, der er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel) Anvendelse kun med længdeudligningspatron − også på maskiner med synkroniseret spindeldrev.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven