{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1 | |
Belægning | TiCN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ | 9 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132861 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197745712 | |
Producentnummer | 132861 10X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spånbrydertapper 10X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.475,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
232,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
202,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | rød | hvid | grøn |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevind-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kernehul-⌀ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |