Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 12X1,25

Art.-nr.: 132840 12X1,25
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M12×1,25
Belægning ubelagt
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ 10,8 mm
Gevind-⌀ 12 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering uden
Antal skær Z 4
Gevinddybde 36 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132840 12X1,25
EAN/GTIN 4045197073709
Producentnummer 132840 12X1,25

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 12X1,25

Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 12X1,25

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager
286,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
223,42  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt
Farvering uden uden uden
Gevind-⌀ 12 mm 12 mm 12 mm
Gevindstørrelse M12×1,25 M12×1,25 M12×1,25
Gevindstandard DIN 13 DIN 13 DIN 13
Skæreretning højre højre højre
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven