Snittapper til synkronspindler HSS-E-PM form B 6HX, TiAlN, M: M8

Art.-nr.: 132741 M8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftfirkant □ 6,2 mm
Kernehul-⌀ 6,8 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Skafttolerance h6
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 24 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132741 M8
EAN/GTIN 4045197867414
Producentnummer 132741 M8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
40
Aluminium (med korte spåner)
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse med skæreansnit og skaft i henhold til DIN 1835-B. Speciel geometri til universel brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af snittappen sker dermed via maskinens synkronspindel.
Særlig TiAlN-belægning af hensyn til optimale standtider.
Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8 %).

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven