GARANT Master Tap snittapper Form B M4,5

Art.-nr.: 132721 M4,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4,5
Belægning AlTiX
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,75 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 3,7 mm
Gevind-⌀ 4,5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 13,5 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132721 M4,5
EAN/GTIN 4062406207007
Producentnummer 132721 M4,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universel spånbrydertap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.
Opfylder ISO 2X/6HX.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven