Udførelse:
- Beskyttelsesklasse IP67
- Rustfrit stål
- LCD-display 7,5 mm
- Fabriksstandard
- Målesystemet er ufølsomt over for kølemidler og støv
- Hus og betjeningstaster har en fremragende kemisk resistens
- Låseskrue
Beskrivelse:
Digital lommetæller med glidende måleben og krydspunkter af rustfrit stål, beskyttelsesklasse IP 67, fabriksstandard, med låseskrue, med krydspunkter, abl. 0,01 mm / .0005 tommer, 7,5 mm LCD-display, QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, nulstilling på et vilkårligt punkt, mm/tommer-omskifter. Variabel dataudgang (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET-funktion. Ufølsom over for kølemiddel og støv.
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- IP-klasse: IP 67
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 0 - 200
- Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
- Fejlgrænse (µm): 30 µm
- Cifferhøjde: 7,5 mm
- Måling af kæbelængde (mm): 65 mm
Norm:
Factory standard