Digital måleapparat IP 67, spidse kæber, 150x40 mm

Art.-nr.: 1326916
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 1326916
EAN/GTIN 4029713019167
Producentnummer 1326916

Betegnelse

Udførelse:

  • Beskyttelsesklasse IP67
  • Rustfrit stål
  • LCD-display 7,5 mm
  • Fabriksstandard
  • Målesystemet er ufølsomt over for kølemidler og støv
  • Hus og betjeningstaster har en fremragende kemisk resistens
  • Låseskrue

Beskrivelse:

Digital lommetæller med spidse måleben i rustfrit stål, beskyttelsesklasse IP 67, fabriksstandard, med låseskrue, med krydspunkter, Abl. 0,01 mm / .0005 tommer, 7,5 mm LCD-display, QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, nulstilling på et vilkårligt punkt, mm/tommer-omskifter. Variabel dataudgang (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET-funktion. Ufølsom over for kølemiddel og støv.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • IP-klasse: IP 67
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 150
  • Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
  • Fejlgrænse (µm): 30 µm
  • Cifferhøjde: 7,5 mm
  • Måling af kæbelængde (mm): 40 mm

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven