Digital lommetæller IP 67, indvendigt vinklet målespids, 150 mm

Art.-nr.: 1326908
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 1326908
    EAN/GTIN 4029713019129
    Producentnummer 1326908

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Beskyttelsesklasse IP67
    • Rustfrit stål
    • LCD-display 7,5 mm
    • Fabriksstandard
    • Målesystemet er ufølsomt over for kølemidler og støv
    • Hus og betjeningstaster har en fremragende kemisk resistens
    • Låseskrue

    Beskrivelse:

    Digital lommetæller med indadvinklede målekæber i rustfrit stål, beskyttelsesklasse IP 67, fabriksstandard, med låseskrue, med krydspunkter, Abl. 0,01 mm / .0005 tommer, 7,5 mm LCD-display, QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, nulstilling på et vilkårligt punkt, mm/tommer-omskifter. Variabel dataudgang (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET-funktion. Ufølsom over for kølemiddel og støv.

    Egenskab:

    • Materiale: Rustfrit stål
    • IP-klasse: IP 67
    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 0 - 150
    • Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
    • Fejlgrænse (µm): 30 µm
    • Cifferhøjde: 7,5 mm
    • Måling af kæbelængde (mm): 40 mm

    Norm:

    Factory standard

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven