Digital måleapparat IP 67, DATA VARIABLE, firkantet dybdemåler, 150x40 mm

Art.-nr.: 1326517
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 1326517
    EAN/GTIN 4029713024727
    Producentnummer 1326517

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Målesystemet er ufølsomt over for væsker og kølemidler
    • Beskyttelsesklasse IP67
    • Rustfrit stål
    • LCD-display 7,5 mm
    • ISO 13385
    • Låseskrue
    • Indvendige krydspunkter
    • Fire-vejs målinger

    Beskrivelse:

    DIGI-MET lommetæller af rustfrit stål, beskyttelsesklasse IP 67 med variabel dataudgang, nøjagtighed i henhold til DIN 862, med låseskrue, med krydspunkter, aflæsning 0,01 mm / .0005 tommer, 4-foldsmåling, vinkeldybdemåler, QuickLock-funktion, QuickStart-elektronik, nulindstilling i et vilkårligt punkt, PRESET-funktion, ufølsom over for kølemiddel og støv

    Egenskab:

    • Materiale: Rustfrit stål
    • IP-klasse: IP 67
    • Dybdemåler: Rektangulær
    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 0 - 150
    • Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
    • Fejlgrænse (µm): 30 µm
    • Måling af kæbelængde (mm): 40 mm

    Norm:

    ISO 13385

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven