Digital måleapparat IP 67, DATA VARIABLE, firkantet dybdemåler, 150x40 mm

Art.-nr.: 1326516
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1326516
EAN/GTIN 4029713019082
Producentnummer 1326516
L-nummer L40510 1320

Betegnelse

Udførelse:

  • Målesystemet er ufølsomt over for væsker og kølemidler
  • Beskyttelsesklasse IP67
  • Rustfrit stål
  • LCD-display 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Låseskrue
  • Indvendige krydspunkter
  • Fire-vejs målinger

Beskrivelse:

DIGI-MET lommetæller, rustfrit stål, beskyttelsesklasse IP 67 med variabel dataudgang, nøjagtighed i henhold til DIN 862, med låseskrue, med krydspunkter, ca. 0,01 mm / .0005 tommer, 4-foldet måling, rund dybdemåler, QuickLock-funktion, QuickStart-elektronik, nulstilling i et vilkårligt punkt, PRESET-funktion, ufølsom over for kølemiddel og støv

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • IP-klasse: IP 67
  • Dybdemåler: Rund
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 150
  • Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
  • Fejlgrænse (µm): 30 µm
  • Måling af kæbelængde (mm): 40 mm

Norm:

ISO 13385

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven