Digital lommetæller IP 67 uden dybdemåler 300x65 mm IW

Art.-nr.: 132642260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 132642260
    EAN/GTIN 4029713049270
    Producentnummer 132642260

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Målesystemet er intensivt over for væsker og kølemidler
    • Beskyttelsesklasse IP67
    • Rustfrit stål
    • LCD-display 11 mm
    • ISO 13385
    • Hus og betjeningstaster har en fremragende kemisk resistens
    • Låseskrue
    • Indvendige krydspunkter
    • Fire-vejs målinger

    Beskrivelse:

    DIGI-MET lommetæller af rustfrit stål, beskyttelsesklasse IP 67, nøjagtighed i henhold til DIN 862, med låseskrue, med krydspunkter, ca. 0,01 mm / .0005 tommer, 3-dobbelt måling, QuickLock-funktion, QuickStart-elektronik, nulindstilling på et vilkårligt sted, PRESET-funktion, ufølsom over for kølemiddel og støv; med integreret trådløs

    Egenskab:

    • Materiale: Rustfrit stål
    • IP-klasse: IP 67
    • Dybdemåler: Ingen
    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 0 - 300
    • Fejlgrænse (mm): 0,04 mm
    • Fejlgrænse (µm): 40 µm
    • Måling af kæbelængde (mm): 65 mm

    Norm:

    ISO 13385

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven