Digital lommetæller IP 67 firkantet dybdemåler 200x50 mm

Art.-nr.: 1326418
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 1326418
    EAN/GTIN 4029713019068
    Producentnummer 1326418
    L-nummer L40510 1461

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Målesystemet er ufølsomt over for kølemidler og støv
    • Beskyttelsesklasse IP67
    • Rustfrit stål
    • LCD-display 11 mm
    • ISO 13385
    • Hus og betjeningstaster har en fremragende kemisk resistens
    • Låseskrue
    • Indvendige krydspunkter
    • 4-vejs måling med måleområder 150 og 200 mm
    • 3-vejs måling med måleområde 300 mm

    Beskrivelse:

    DIGI-MET lommetæller af rustfrit stål, beskyttelsesklasse IP 67, nøjagtighed i henhold til DIN 862, med låseskrue, med krydspunkter, abl. 0,01 mm / .0005 tommer, 4-foldig måling, firkantet dybdemåler, QuickLock-funktion, QuickStart-elektronik, nulstilling på et vilkårligt punkt, PRESET-funktion, ufølsom over for kølemiddel og støv

    Egenskab:

    • Materiale: Rustfrit stål
    • IP-klasse: IP 67
    • Dybdemåler: Rektangulær
    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 0 - 200
    • Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
    • Fejlgrænse (µm): 30 µm
    • Måling af kæbelængde (mm): 50 mm

    Norm:

    ISO 13385

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven