Digital lommetæller IP 67 firkantet dybdemåler 150x40 mm IW

Art.-nr.: 132641760
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 132641760
EAN/GTIN 4029713049256
Producentnummer 132641760
L-nummer L40510 1913

Betegnelse

Udførelse:

  • Målesystemet er intensivt over for væsker og kølemidler
  • Beskyttelsesklasse IP67
  • Rustfrit stål
  • LCD-display 11 mm
  • ISO 13385
  • Hus og betjeningstaster har en fremragende kemisk resistens
  • Låseskrue
  • Indvendige krydspunkter
  • Fire-vejs målinger

Beskrivelse:

DIGI-MET lommetæller af rustfrit stål, beskyttelsesklasse IP 67, nøjagtighed i henhold til DIN 862, med låseskrue, med krydspunkter, abl. 0,01 mm / .0005 tommer, 4-dobbelt måling, vinkeldybdemåler, QuickLock-funktion, QuickStart-elektronik, nulstilling på et vilkårligt sted, PRESET-funktion, ufølsom over for kølemiddel og støv; med integreret trådløs

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • IP-klasse: IP 67
  • Dybdemåler: Rektangulær
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 150
  • Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
  • Fejlgrænse (µm): 30 µm
  • Måling af kæbelængde (mm): 40 mm

Norm:

ISO 13385

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven