Udførelse:
- Målesystemet er intensivt over for væsker og kølemidler
- Beskyttelsesklasse IP67
- Rustfrit stål
- LCD-display 11 mm
- ISO 13385
- Hus og betjeningstaster har en fremragende kemisk resistens
- Låseskrue
- Indvendige krydspunkter
- Fire-vejs målinger
Beskrivelse:
DIGI-MET lommetæller af rustfrit stål, beskyttelsesklasse IP 67, nøjagtighed i henhold til DIN 862, med låseskrue, med krydspunkter, abl. 0,01 mm / .0005 tommer, 4-foldig måling, rund dybdemåler, QuickLock-funktion, QuickStart-elektronik, nulstilling i et vilkårligt punkt, PRESET-funktion, ufølsom over for kølemiddel og støv; med integreret radio
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- IP-klasse: IP 67
- Dybdemåler: Rund
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 0 - 150
- Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
- Fejlgrænse (µm): 30 µm
- Måling af kæbelængde (mm): 40 mm
Norm:
ISO 13385