{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 | |
Belægning | TiCN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | pink | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 6 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132450 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197071637 | |
Producentnummer | 132450 M3 |