GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM form B 6HX M6

Art.-nr.: 132180 M6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
964 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M6
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 5 mm
Gevind-⌀ 6 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering blå
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 18 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132180 M6
EAN/GTIN 4062406080778
Producentnummer 132180 M6

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv snittap specielt udviklet til processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål samt Duplex-emner.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke
  • TiALN-Multilayer coating af den nyeste generation
  • Parametriseret spånrumsgeometri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven