Udførelse:
- Induktivt målesystem, modstandsdygtigt over for fugt og sved
- Rustfrit stål
- LCD-display 11 mm uden dataudgang, 7,5 mm med dataudgang
- ISO 13385
- Låseskrue
- Indvendige krydspunkter
- 4-vejs måling med måleområder 150 og 200 mm
- 3-vejs måling med måleområde 300 mm
Beskrivelse:
DIGI-MET lommetæller 150 mm af rustfrit stål, nøjagtighed i henhold til DIN 862, med låseskrue, med krydspunkter LCD-display 7,5 mm, aflæsning 0,01 mm / .0005 tommer, rund dybdemåler, variabel dataudgang (RS 232 + Digimatic + USB) QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, nulstilling i enhver position, mm/tommer-omskifter.
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- Dybdemåler: Rund
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 0 - 150
- Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
- Fejlgrænse (µm): 30 µm
- Måling af kæbelængde (mm): 40 mm
Norm:
ISO 13385