Rørnøgle Stillson model max. 27mm

Art.-nr.: 131A.8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 131A.8
EAN/GTIN 3148516740212
Producentnummer 131A.8
L-nummer L60130 2391
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Meget robust rørnøgle, tænder hærdet til 55 HRc
  • Meget præcis anvendelse på grund af fin bearbejdning af gevind og rulle

Egenskab:

  • En max. [″]: 3/4
  • A max. [mm]: 27
  • B [mm]: 19,5
  • C [mm]: 12,5
  • E [mm]: 12,5
  • L [″]: 8
  • L [mm]: 200
  • [kg]: 0,280

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven